和平フレイズ
SUIグート マルチホルダー
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
まな板の収納に、ペットボトルの水切りに便利に使えます。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
115×75×125
色
シルバー
取付
テーブルトップ
質量(g)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362135
SUI-6112
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください