曜日別特売

シガーソケットケーブル

シガーソケットケーブル - マリンテックシガーソケットケーブル - マリンテックシガーソケットケーブル - マリンテックシガーソケットケーブル - マリンテック

シガーソケットに接続して使用
3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる
電流は約5Aまで対応!
最大120Wまでの機器に使用可
出力はDCプラグ DC7909
赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)

電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61357725CP-DC79-300
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする