DC変換アダプタ

DC変換アダプタ - マリンテックDC変換アダプタ - マリンテックDC変換アダプタ - マリンテックDC変換アダプタ - マリンテックDC変換アダプタ - マリンテック

規格品プラグ 外径8.0mm×内径2.0mmを外径7.9mm×内径0.9mmに変換
プラグ変換のみのシンプル構造!
ポータブル電源とソーラーパネルの接続変換や
アウトドアの充電環境構築、ソーラー発電機器の互換性拡張に使える!
DC7909のケーブルでDC8020を接続できるように!

長さ(mm)46.5出力(W)(対応)~200オス・メスオス規格(mm):8.0×2.0(外径×内径)、メス規格(mm):7.9×0.9(外径×内径)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61357619DC79-DC80
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする