曜日別特売

5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m

5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m - マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m - マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m - マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m - マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m - マリンテック

KIVケーブル5.5SQ
端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなのですぐ使える!

規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)5定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61357960R5.5-R5
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする