曜日別特売

マジックライス ななこめっつ

マジックライス ななこめっつ - サタケ

7年保存のマジックライスななこめっつが6種類2袋ずつ、計12袋入ったセットです。
箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で調理でき、注水量を変えることによって、ごはんと雑炊等の2通りの食べ方が選べます。
原材料にはアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの)を使用していません。特定原材料及びそれに準ずるものを使用していない工場で製造しています。
包材はバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、一部に環境配慮型素材を使用しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

用途
調理方法
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(20℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。
(3) チャックを閉め、熱湯の場合7分(水の場合40分)お待ちください。よく混ぜてからお召し上がりください。
セット内容【白飯】2袋、【五目ご飯】2袋、【わかめご飯】2袋、【青菜ご飯】2袋、【梅昆布ご飯】2袋、【鯛めし】2袋質量(kg)1.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)245×310×110保存期間(年)7グリーン購入法適合内容量1箱
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613620201FMR85024ZI
37,200
33,980
36,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする