シャープ
小型投光器
LED投光器
用途
広角配光で周囲を明るく照らします
色
アルミダイカスト(シルバー塗装)
消費電力(W)
33~34
ケーブル長(m)
1.5
保護等級
IP65
芯数
3芯
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:163.6
電源タイプ
電源コード式
定格電源
AC100-242V
光束(Lm)
器具:5400
使用場所
屋外型
LED寿命(時間)
60000
動作温度範囲(℃)
-30~40
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※調光不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357409
DL-EL16N-S
¥
48,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください