曜日別特売

電菱製 バッテリー充電器 PANcharge1k

電菱製 バッテリー充電器 PANcharge1k - 電菱電菱製 バッテリー充電器 PANcharge1k - 電菱電菱製 バッテリー充電器 PANcharge1k - 電菱

最大電力1kW出力!大容量かつ低価格!
1台で複数電圧に対応(12V/24V/36V/48V)
大容量かつ低価格!
誤接続しても故障しない安全設計
ボタン1つで切換可能なシンプル操作
取外し可能な取っ手とゴム足
ユニバーサルな入力設計(100V/200V)

型式PANcharge1k寸法(mm)300×223×95.3質量(kg)3.8出力電圧12Vdc / 24Vdc / 36Vdc / 48Vdc出力電流(A)最大30 / 最大30 / 最大20 / 最大15保存温度(℃)-20~60周波数範囲50~60Hz入力電流(A)<15(標準値)無負荷電流(A)<0.1最大出力電力(W)450 / 900 / 1000 / 900効率【最大負荷時】80%(平均)動作温度範囲(℃)0~40入力電圧90~120/180~240Vac内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362747PANcharge1k
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする