にゃんこれ SC栓マグ200(きまま)
猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)57×57×155
色きまま
質量(g)170
内容量1個