曜日別特売

ポコフリット 角型アミ付トレー

ポコフリット 角型アミ付トレー - 和平フレイズ

トレーにはフッ素樹脂塗膜加工が施してあるので油汚れたツルリと落ちる!
電子レンジに対応しているのでトレーに料理を置いたまま温めなおすことができます
ポコフリット角形揚げ鍋にピッタリはまるので蓋として使うことができます。

材質本体:鉄、内面・外面:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)245×140×18グレー質量(g)235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362975RD-0100
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする