New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-002A

New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-002A - New-Era(ニューエラー)

SBCシリーズの大容量出力タイプ!機能を一新!
出力電流MAX60A!
大容量出力タイプ(60A)
軽量小型なコンパクト設計
車両・バッテリーとの配線が簡単
発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能
本機のスイッチON/OFFはACCスイッチと連動可能

型式SBC-002A質量(kg)1電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×188×58方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362860SBC-002A
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする