曜日別特売

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V - マリンテック

日本初のJCI船検対応品!!!
2025年3月よりBLPシリーズは船内での充電が可能になりました!
DC12V 100Ah 1,290Wh
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は
過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい
非常に安全なリチウムイオン電池!

仕様【放充電サイクル(回)】約3000【長期保管出力】-10~45℃寸法(mm)330×220×173質量(kg)11.3電流(A)【BMS起動電流】100【最大充電電流】50【最大放電電流】~100【ピーク放電電流】200, 10Sec規格組み合わせ:4S1P温度範囲(℃)【充電】0~45【放電】-20~60定格電圧(V)DC12.8定格容量100AH(1,290WH)ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年最大負荷(W)1000内容量1式
注意
※エンジン始動用バッテリーとしては使用不可
※DC24V,36V,48V 利用の場合、直列接続不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362555BLP100-12
57,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする