曜日別特売

防水中間スイッチ

防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能
組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化
組み立て用ネジはステンレス製

用途中間スイッチ型式WSW-16A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)スイッチ:16防塵防水性能IP65内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362406WSW-16A
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする