防水中間スイッチ 6ターミナル

防水中間スイッチ 6ターミナル - マリンテック防水中間スイッチ 6ターミナル - マリンテック防水中間スイッチ 6ターミナル - マリンテック防水中間スイッチ 6ターミナル - マリンテック

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ネジ式接続式
スイッチ電流容量は30A
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可

用途中間スイッチ仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで付属品ステンレスネジ型式WPSW4-30A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120x55x52電流容量(A)スイッチ:30防塵防水性能IP66内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362397WPSW4-30A
2,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする