Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ハイバック

Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ハイバック - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポートする着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整機構、座奥調整機構、イージーオペレーション】材質クロス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×572×940~1030色(フレーム)ブラック座高(mm)427~517グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
肘掛
色(脚部)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614702315-360-605020.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ブラック
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614702495-360-605120.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ミディアムグレイ
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614702675-360-605220.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ブルーグレイ
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614702855-360-605320.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614703105-360-605420.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アクアブルー
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614703285-360-605520.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ライムグリーン
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614703375-360-605620.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ワインレッド
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614703555-360-605720.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚マリンブルー
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614705815-360-606022.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブラック
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614705995-360-606122.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ミディアムグレイ
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614706175-360-606222.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブルーグレイ
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614706355-360-606322.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚アプリコットオレンジ
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614706515-360-606422.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚アクアブルー
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614706695-360-606522.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ライムグリーン
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614706875-360-606622.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ワインレッド
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614707055-360-606722.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚マリンブルー
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614707305-360-603020.1ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ブラック
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614707485-360-603120.1ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ミディアムグレイ
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614707665-360-603220.1ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ブルーグレイ
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614707915-360-603320.1ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614708095-360-603420.1ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚アクアブルー
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614708185-360-603520.1ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ライムグリーン
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614708365-360-603620.1ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ワインレッド
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614708615-360-603720.1ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚マリンブルー
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614708795-360-601019.6ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ブラック
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614708975-360-601119.6ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ミディアムグレイ
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614709155-360-601219.6ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ブルーグレイ
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614709405-360-601319.6ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614709585-360-601419.6ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚アクアブルー
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614709675-360-601519.6ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ライムグリーン
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614709855-360-601619.6ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ワインレッド
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614710105-360-601719.6ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚マリンブルー
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614710285-360-600018.1ナイロンキャスターなしブラック脚ブラック
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614710465-360-600118.1ナイロンキャスターなしブラック脚ミディアムグレイ
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614710715-360-600218.1ナイロンキャスターなしブラック脚ブルーグレイ
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614710895-360-600318.1ナイロンキャスターなしブラック脚アプリコットオレンジ
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614711075-360-600418.1ナイロンキャスターなしブラック脚アクアブルー
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614711165-360-600518.1ナイロンキャスターなしブラック脚ライムグリーン
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614711415-360-600618.1ナイロンキャスターなしブラック脚ワインレッド
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614711595-360-600718.1ナイロンキャスターなしブラック脚マリンブルー
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614711775-360-615020.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ブラック
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614711955-360-615120.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ミディアムグレイ
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614712205-360-615220.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ブルーグレイ
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614712385-360-615320.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614712565-360-615420.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アクアブルー
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614712815-360-615520.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ライムグリーン
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614712905-360-615620.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ワインレッド
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614713085-360-615720.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚マリンブルー
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614714485-360-616022.5ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブラック
124,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614714575-360-616122.5ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ミディアムグレイ
124,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする