プリセット式デジタルオイルガン

プリセット式デジタルオイルガン 三協リール

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。
吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。
フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。
配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。
注油レバーにはロック機能がついています。
後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
単三電池で駆動します。

付属品オイルフィルター1個 全長(mm)717 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源単3アルカリ電池4本 先端形状フレキシブルパイプ&スイベル 精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1 最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi) 粘度(mPa・s)200(10℃) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1~30 計量範囲0.00~999.99L 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61453397 DM-P10-FS-3 (フィルター部)G3/8オスネジオスシート
234,000
199,800
219,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
61453415 DM-P10-FS-4 (フィルター部)G1/2オスネジオスシート
234,000
199,800
219,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする