LEDデッキライト 30W

LEDデッキライト 30W - マリンテックLEDデッキライト 30W - マリンテックLEDデッキライト 30W - マリンテックLEDデッキライト 30W - マリンテックLEDデッキライト 30W - マリンテックLEDデッキライト 30W - マリンテックLEDデッキライト 30W - マリンテックLEDデッキライト 30W - マリンテック

・本体は高品質アルミダイキャスト製
・高さ9cmの低重心タイプ
・独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
・2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可
・オスラム製LED5W×12個(消費電力は30W)
・防水構造・防蝕塗装
・結露防止対策済み
・ステンレス金具付き
・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック
・12/24V共用電源
・1年保証

寸法(mm)546×90×60ボディ:白色電流(A)1(DC28V時)消費電力(W)30全光束(Lm)6000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間指向性スポット定格電圧範囲(V)DC9-36内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61453318MLBR30W-1224
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする