曜日別特売

シリコン平行ケーブル 10m

シリコン平行ケーブル 10m - マリンテックシリコン平行ケーブル 10m - マリンテックシリコン平行ケーブル 10m - マリンテックシリコン平行ケーブル 10m - マリンテックシリコン平行ケーブル 10m - マリンテックシリコン平行ケーブル 10m - マリンテックシリコン平行ケーブル 10m - マリンテックシリコン平行ケーブル 10m - マリンテック

・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!
・ケーブル芯は錫メッキ銅
・ソフトなシリコン絶縁材
・多様な機器の配線・電源ケーブルに

材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61453248SLCP-22AWG-10~3Φ1.7±0.1
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
61453257SLCP-20AWG-10~5Φ1.8±0.1
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61453266SLCP-18AWG-10~7.5Φ2.3±0.1
4,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする