曜日別特売

溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm

溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】スパングル(結晶)模様の銀白色で美しい表面がスタイリッシュ。シャープな印象を演出し、耐久性とデザイン性を兼ね備えたラックです。 アルミニウムの耐食性と亜鉛の防食作用により、長期にわたり錆を防ぐことが特長です。耐荷重は1段あたり150kgの高耐荷重。

用途【特記事項】アジャスター付き 棚は2.5cm間隔で取り付けできます。 ※ゴムハンマー必要材質スチール製 クロームメッキ 棚:溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)棚厚:40 (板厚1)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614534497192-210012.83段全体:450 150/段90.536.2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614534677192-210214.73段全体:450 150/段90.546.3
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614534857192-210412.93段全体:450 150/段11836.2
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614535107192-210614.83段全体:450 150/段11846.3
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614535287192-2031174段全体:600 150/段14836.2
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614535377192-210819.54段全体:600 150/段14846.3
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614535557192-204121.25段全体:750 150/段178.536.2
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614535807192-211024.45段全体:750 150/段178.546.3
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614535987192-211225.36段全体:900 150/段20736.2
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614536167192-211429.26段全体:900 150/段20746.3
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする