曜日別特売

溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm専用 追加用棚

溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm専用 追加用棚 - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm専用 追加用棚 - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm専用 追加用棚 - ストア・エキスプレス溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅61.5cm専用 追加用棚 - ストア・エキスプレス
材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)棚厚:40 (板厚1)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614536867192-21164.5【追加用棚】36.2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
614536957192-21185.2【追加用棚】46.3
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする