これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善

これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 - GAONA(ガオナ)

上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。
浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。
クサリ付きのため、まとめて交換できます。
マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。
経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。
汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。
チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)

用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス内容量1個
注意
※必ず排水口のサイズをご確認ください。現在ご使用のゴム栓はすり減っていたり、変形していて寸法がうまく測れない場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下径(Φmm)
上径(Φmm)
適合排水口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514279GA-FQ0232531.532~35
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
61514288GA-FQ024253434~37
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61514297GA-FQ025263636~39
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61514306GA-FQ026323939~42
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61514315GA-FQ0273542.543~46
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
61514331GA-FQ028324344~47
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
61514340GA-FQ029364646~49
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする