電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh
充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh
連続使用時間:約20時間 ※満充電時、ボリューム最大時
充電時間:集音器本体 約2時間
充電ケース 約2時間
※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。
ボリューム:音量調整5段階
外形寸法(約):集音器本体 高さ34mmx幅19mmx奥行19mm
充電ケース 高さ26mmx幅55mmx奥行49mm
質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 31g
セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル


