集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ホワイト
電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh
充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh
連続使用時間:約30時間 ※満充電時、ボリューム最大時
充電時間:集音器本体 約2時間
充電ケース 約2時間
※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。
ボリューム:音量調整5段階
外形寸法(約):集音器本体 高さ36mmx幅23mmx奥行20mm
充電ケース 高さ54mmx幅30mmx奥行54mm
質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 38g
セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤーピースSML各2 ※ご購入時はMサイズが集音器本体に取り付けられています、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
用途
眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型
両耳密閉タイプ
耳にフィットするイヤーピース仕様
電池交換不要な充電式
タッチで簡単操作
自動で電源ON
5段階音量調節
内容量1個
両耳密閉タイプ
耳にフィットするイヤーピース仕様
電池交換不要な充電式
タッチで簡単操作
自動で電源ON
5段階音量調節