曜日別特売

【防災士監修】自分で足せる!大容量防災リュック

【防災士監修】自分で足せる!大容量防災リュック - アイリスオーヤマ

【大容量リュック】独自で必要な品を追加し、必要に応じた防災セットを作れる!
自分で作る防災セットシリーズ、基本の防災リュック1人用です。
約3日間の避難所生活で必要な1人分の用品を備えたベースとなる最低限の備えが入っています。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
セット内容
・エア枕 ×1
・アルミマット ×1
・アルミブランケット ×1
・歯ブラシ ×3
・ティッシュペーパー ×1
・トイレ用ポンチョ ×1
・非常用トイレ凝固剤(10g)※15年保存 ×15個
(汚物袋18枚、防臭袋3枚入り)
・ウォータータンク5L ×1
・懐中電灯ランタン(単3形電池2本※電池別売)×1
・ポンチョ ×1
・軍手 ×1
・ホイッスル ×1
・EVAスリッパ ×1
・ポーチ ×1
・タオル ×1
・ポリ袋 ×3
・マルチバッグ ×1
・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1

用途避難用、防災用セット内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋質量(g)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×175×450内容量1個
注意
※飲料・飲食物は入っておりません。
※懐中電灯には電池は付属しておりません。
※保存期間にご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514970BRB-4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする