曜日別特売

【防災士監修】防災家電ボックス

【防災士監修】防災家電ボックス - アイリスオーヤマ

停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。
乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。
パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
セット内容
・ヘッドライト350lm ×1
・乾電池式充電器 ×1
(ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A)
・乾電池式ラジオライト ×1
(明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz)
・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8
・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8
・有線イヤホン ×1
・筆記用具セット ×1
(ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン)
・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1

用途避難用、防災用セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100内容量1個
注意
※保存期間にご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514988BBS-6
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする