アイリスオーヤマ
防災用 たためるヘルメット
被るだけでサッと広がる、組み立て簡単、スピード装着できます。折りたためるので、場所をとらずに収納・常備ができます。国家検定合格品です。厚生労働省による労働安全衛生法規格検定試験。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【展開時】210×281×132【折り畳み時】210×281×50
頭囲(cm)
55~64
内容量
1個
関連資料:
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61515040
HM-O1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません