アイリスオーヤマ
【日本防炎協会認定】防災頭巾【S/M/L】
災害時に役立つ防災頭巾です。落下物から頭を守ります。火がつきにくく、燃え広がりにくい難燃性素材を採用しています。側面に耳穴加工で、装着時も音が聞こえます。名札付きです。
内容量
1個
関連資料:
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61514997
BZN-370S
ピンク
200
240×350
370×260×70
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61515006
BZN-370S
ブルー
200
240×350
370×260×70
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61515015
BZN-380M
シルバー
230
260×400
380×270×70
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61515031
BZN-390L
シルバー
270
280×440
390×280×70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません