アイリスオーヤマ
ハンガーワゴンスリム
2.5cm間隔でかごの高さ調整可能です。バッグやタオルなど使用用途によって調整できます。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
質量(g)
4700
耐荷重(kg)
(約)全体32、かご1段あたり10、ハンガーバー10、フック1
材質(キャスター)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×360×1131/1385/1639/1893
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カゴ:415×305×50
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61514857
HWG-HAS
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
61514866
HWG-HAS
ホワイト
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
61514875
HWG-HAS
イエロー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません