空気清浄機 10畳 HEPAフィルター

空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ

特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。
コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。
自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。
フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。
ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開

質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×310騒音値(dB)【弱/中/強】22/36/49寿命【フィルター】2年内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61515101AAP-S20C-Wホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61515110AAP-S20C-Hグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61515119AAP-S20C-Cサンドベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする