加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター

加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター - アイリスオーヤマ

特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。
加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。
コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。
自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。
フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。
ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開

質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61515128AAP-SH20B-W-ホワイト
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61515137AAP-SH20B-H-グレー
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
70357327AAP-SH20B-W【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ホワイト
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする