曜日別特売

三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)

三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) - ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) - ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) - ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) - ホーザン

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。

倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514568L-KIT1227A
266,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする