倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。