曜日別特売

実体顕微鏡

実体顕微鏡 - ホーザン

。倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。

倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)200×255視野10/5/2.5Φmm内容量1個
注意
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514611L-KIT1271
215,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする