育苗箱用架台

育苗箱用架台 - 南榮工業育苗箱用架台 - 南榮工業

【作業効率が高められる】腰をかがめずに作業ができるため疲労軽減、種まきや水やりがスムーズに行えます。最大12枚の苗箱を設置することができ、作業時間の短縮につながります。
【苗の育成環境を整える】風通しや日当たりが良く発芽、育苗に良い環境を保ちます。地面から苗を離すことで、地熱や過湿によるダメージを減らし徒長や根腐れを防ぎます。
【病害虫のリスクを低減】地面には病原菌や害虫が多く潜んでいるため、架台の上で育てることによって病害虫から苗を守りリスクを下げることができます。
【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。

用途育苗箱用の架台・作業台として幅(mm)1280奥行(mm)1900パイプ径(Φmm)19.1内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
※本製品に育苗トレイは付属しませんので、別途お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61515968SBS19011.7650
13,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61515977RSBS19016.51670
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする