わくわく!わくせいブック たいようけいのほしたち

わくわく!わくせいブック たいようけいのほしたち - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく!わくせいブック たいようけいのほしたち - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく!わくせいブック たいようけいのほしたち - アーテック[学校教材・教育玩具]

シール&マーカーで学べる!太陽系がわかるワークブック!
シールやマーカーで遊びながら、太陽系の星々について楽しく学べるワークブックです。シール貼りや間違い探し、めいろなどの楽しい課題を通して、惑星の大きさや順番、昼と夜の仕組みなど、太陽との関係を直感的に理解できます。30枚のシールとマーカーが付属しており、飽きずに取り組めます。子どもが夢中になるしかけが満載で、宇宙への好奇心をぐんぐん伸ばします。家庭学習や自由研究にもおすすめの1冊です。全16ページ。

セット内容本体×1、マーカー×1材質寸法(mm)【本体】182× 257(B5サイズ)【マーカー】12×12×113内容量1冊
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151548721755
620
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする