曜日別特売

つないでひかる せいざブック

つないでひかる せいざブック - アーテック[学校教材・教育玩具]つないでひかる せいざブック - アーテック[学校教材・教育玩具]つないでひかる せいざブック - アーテック[学校教材・教育玩具]つないでひかる せいざブック - アーテック[学校教材・教育玩具]

書いて浮かぶ星の世界!不思議で楽しい知育ブック!
”見て・書いて・光らせて”体感できる新感覚知育ブックです。春・夏・秋・冬に見える代表的な星座や星の名前や由来を学べます。星の並びをなぞってペンで描いた線は、光を当てると浮かび上がる魔法のような仕掛け付きで、子どもたちの星空への興味を自然に引き出します。親子で楽しめる学習アイテムとしてもおすすめです。理科や自由研究のきっかけづくりにも!全12ページ。

セット内容本体×1、マジカルライトペン×1材質寸法(mm)【本体】182× 257(B5サイズ)【マーカー】Φ16×134内容量1冊
1月25日より値下げいたしました。
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151571521785
オープン
537
591(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする