曜日別特売

クレープえあわせ

クレープえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]クレープえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]クレープえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]クレープえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]

おいしそうなクレープで絵合わせ&おはしの練習
10種類のかわいいクレープを使った絵合わせ遊びと、おはしを使ってクレープを積むバランスゲームの2通りで楽しめる知育玩具です。絵合わせ遊びでは記憶力を、おはしを使ったバランス遊びでは手先の巧緻性と集中力を育てることができます。遊びながら自然とおはしトレーニングできるアイテムです。特別支援や幼児教育の教材としてもおすすめです。
材質:EVAシート:EVA、シール:紙、おはし:ABS。サイズ:EVAシート:210×240×8mm、シール:210×240mm、おはし:約78×5×5mm。セット内容:EVAシート×1、シール×1、おはし×1

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容EVAシート×1、シール×1、おはし×1材質EVAシート:EVA、シール:紙、おはし:ABS寸法(mm)EVAシート:210×240×8、シール:210×240、おはし:78×5×5適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151554821872
650
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする