曜日別特売

シマエナガロケット

シマエナガロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]シマエナガロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]シマエナガロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]

リボンがひらひら舞う!投げて楽しいシマエナガロケット!
人気のコロンとしたかわいいシマエナガをモチーフにした、投げて楽しいロケットおもちゃです。やわらか素材でできているので、小さなお子さまでも安心して遊べます。リボン付きで投げた時の動きがわかりやすく、狙ったところへ飛ばす練習にも役立ちます。長く伸びたリボンがふわっと舞い、視覚的にも楽しく、外遊び・室内遊びのどちらにもおすすめです。軽量でコンパクトなので、特別支援学級や保育園の教材にもおすすめです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル長さ(cm)【リボン】35本体寸法(mm)95×95×95適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151569722022
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする