曜日別特売

ペンギンおとしゲーム

ペンギンおとしゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ペンギンおとしゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ペンギンおとしゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ペンギンおとしゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

ペンギンを守りぬけ!ハラハラドキドキのバランスゲーム!
組み立てたレンガの壁の上にペンギンを乗せ、交互にコテでレンガを押し出して遊ぶブロック崩しバランスゲームです。最後までペンギンを落とさずに勝ち残れるか、スリル満点の勝負が楽しめます。手先の器用さや判断力を養いながら、子どもから大人まで一緒に楽しめます。

セット内容土台×1、レンガブロック(ブルー)×22、レンガブロック(ホワイト)×22、シャベル×2、ペンギン×1材質PS、PP寸法(mm)土台:182×115×33、レンガブロック:27×15×8、シャベル:60×22×20、ペンギン:50×42×45適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151575821846
1,010
646
711(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする