カエルを守りぬけハラハラドキドキのバランスゲーム
組み立てた壁の上にカエルを乗せ、交互にコテでレンガを押し出して遊ぶブロック崩しバランスゲームです。最後までカエルを落とさずに勝ち残れるか、スリル満点の勝負が楽しめます。手先の器用さや判断力を養いながら、子どもから大人まで一緒に楽しめます。
材質:PS、PP。サイズ:土台:182×115×33mm、レンガブロック:27×15×8mm、シャベル:約60×22×20mm、カエル:50×42×50mm。セット内容:土台×1、レンガブロック(グリーン)×22、レンガブロック(ベージュ)×22、シャベル×2、カエル×1