曜日別特売

レーシングカーゲーム

レーシングカーゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]レーシングカーゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]レーシングカーゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

ぶつからずに走りきれレーシングカーゲーム
コース上の車を指で操作して遊ぶレーシングカーゲームです。車同士がぶつからないように慎重に動かしながら、ゴールを目指します。コースに沿って車を動かすだけのシンプルなルールで、何度も挑戦したくなる楽しさ手先の器用さと集中力を育みます。
材質:ABS、MABS。サイズ:約135×105×25mm

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、MABS寸法(mm)135×105×25内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151567921899
780
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする