曜日別特売

木製四角パズル たべもの

木製四角パズル たべもの - アーテック[学校教材・教育玩具]木製四角パズル たべもの - アーテック[学校教材・教育玩具]木製四角パズル たべもの - アーテック[学校教材・教育玩具]

大きなピースのかんたん木製パズル!
12種類の食べ物をモチーフにした、あたたかみのある木製パズルです。お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。

セット内容本体のみ材質木枠:ポプラベニヤ、ピース:MDF寸法(mm)【木枠】167×167×9適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151564521919
710
491
540(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする