曜日別特売

かくれんぼパズル

かくれんぼパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]かくれんぼパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]かくれんぼパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

葉っぱの下に誰がいる?楽しいかくれんぼパズル!
葉っぱのピースを外すと、その下にかわいい動物が隠れているパズルです。遊びながら「何が出てくるかな?」と想像する力や観察力が自然と育まれます。親子で一緒に楽しめる知育アイテムです。

セット内容本体のみ材質紙、PP寸法(mm)375×267×3種類どうぶつ適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151553021819
700
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする