ぐるぐる回してカンタン模様楽しいルーラーセットサイズの異なるルーラーパーツを組み合わせることで、さまざまな模様が描けるお絵かきツールです。ペンを差し込んで回すだけで、簡単に美しい模様が完成します。パーツを組み替えることで多彩なパターンが生まれ、創造力を刺激します。アート遊びや図形の学習にもぴったりな知育アイテムです。材質:PS。サイズ:ルーラー:205×100×3mm、丸パーツ:Φ40mm、Φ33mm、Φ23mm。セット内容:ルーラー×1、丸パーツ×3