カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 黒 襟赤 C

カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 黒 襟赤 C - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 黒 襟赤 C - アーテック[学校教材・教育玩具]

袖がなくて、動きやすい!丈の長いロングハッピ!
安くて丈夫な袖無しロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ハチマキ付きなので統一感が出ます。不織布なので加工も簡単です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。幼児向けのサイズです。

セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)【ハッピ】400×700【ハチマキ】1200×45内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615158283170
360
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする