くだものボーリングセット(シール付)

くだものボーリングセット(シール付) - アーテック[学校教材・教育玩具]くだものボーリングセット(シール付) - アーテック[学校教材・教育玩具]くだものボーリングセット(シール付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分だけのピンが作れる!くだものボーリングセット!
作ってうれしい!遊んで楽しい!シールを貼ってカスタマイズできるくだものボーリングセットです。子どもの自由な発想を引き出す工作要素と、運動遊びがひとつになったおもちゃです。保育園や家庭での運動遊びにおすすめです。

セット内容ピン×6、ボール×2、シール×1材質PE寸法(mm)ピン:Φ45×140、ボール:Φ60内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151560921879
690
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする