曜日別特売

衣装ベース ベスト

衣装ベース ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいい不織布製のベスト!
大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。小学校中学年~高学年向けのサイズです。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります。 どんな素材も貼り付けられるので、縫い付ける手間もありません。不織布なので、切り口をまつらなくてもほつれません。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)サイズS胴回り(cm)95身丈(cm)55内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151588919127グレー
350
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
6151589819128黄緑
350
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
6151590719129
350
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする