曜日別特売

アイストラップゲームDX あひる

アイストラップゲームDX あひる - アーテック[学校教材・教育玩具]アイストラップゲームDX あひる - アーテック[学校教材・教育玩具]アイストラップゲームDX あひる - アーテック[学校教材・教育玩具]アイストラップゲームDX あひる - アーテック[学校教材・教育玩具]

あひるを守れ!ドキドキの氷ブロック崩しゲーム!
ルーレットを回して、出た目の内容に従って氷ブロックを順番に崩していくドキドキのバランスゲームです。あひるを落とさないように慎重にブロックを選びましょう。運と判断力が試されるハラハラ展開!家族や友達と盛り上がること間違いなし!子どもから大人まで楽しめる定番のパーティーゲームです。

セット内容土台×1、ハンマー×2、あひる×1、ブロック(オレンジ)×19、ブロック(白)×19、ルーレット×1材質PS、PP寸法(mm)土台:100×100×35(組立時)、ハンマー:38×86×5、あひる:23×20×20、ブロック:12×14×10、ルーレット:Φ34×5適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151559121839
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする