シャープ
カメラ一体型マイクスピーカー
質量(kg)
2.4
対応OS
Windows 10/Windows 11、macOS v11以降
視野角
120°
画素数
1200万画素
内蔵マイク
6
内容量
1台
関連資料:
外観図(0.08MB)
取扱説明書:
(1.04MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61754948
PN-ZCMS1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません