インフォメーションディスプレイ用周辺機器アドバンストコントローラー

インフォメーションディスプレイ用周辺機器アドバンストコントローラー - シャープ

ディスプレイ背面にすっきり設置
本体リモコンで電源のON/OFFが可能
4K動画とテロップの同時表示が可能
オフィス用途にも利用可能
静かで埃にも強いファンレス&SSD搭載

仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、SHARP ペンソフト、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダーその他【シリアル】RS-232C×1付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1、無線LANアンテナ×2形状外付けボックスタイプ使用温度範囲(℃)0~40表示【動画】2160pまで再生可能本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8最大消費電力(W)65インターフェースUSB 3.0準拠×4メモリー8GB最大解像度3840×2160 (縦回転可能)使用CPUインテル(R)Core(TM)i7-7600U(2コア、2.8GHz)制御電源モジュラージャック×1電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC / Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSCRoHS指令(10物質対応)対応音声HDMI端子から出力映像出力HDMI×2ストレージSSD 128GB無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61754905PN-ZP45
オープン
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする