70V型 フルHDマルチディスプレイ Vシリーズ

70V型 フルHDマルチディスプレイ Vシリーズ - シャープ

色ムラを抑える独自機能で、高品位な大画面マルチを実現。

その他【RS-232C】D-sub9ピン(1系統)、【コンポーネント映像】1系統、【パワーマネージメント】VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B対応、【同期】水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負)付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ(6個)質量(kg)37使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)380電源AC100~240V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1543.7×122×870.4(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く)信号形式【コンピューター】アナログミニD-sub15ピン(1系統)、デジタルDisplayPort(1系統)、 デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)コントラスト比4000:1液晶パネル70V型ワイド(対角176.6cm)「UV2A技術」搭載液晶画素ピッチ0.802×0.802最大解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178°(コントラスト比≧10)応答速度6ms(Gray to Gray. Ave.)設置方法VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6)端子【コントロールキット用】1系統画面サイズ1538.9×865.6RoHS指令(10物質対応)対応設置形態横/縦置き(時計回り)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)映像出力アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)(DisplayPort1.2準拠)HDMI規格2系統(HDCP1.4対応)拡張スロット数13V、2.0A(別売品での機能拡張時の供給電力)使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色約10.6億色輝度(cd/m2)700LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61754851PN-V701
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする